曜日別特売
VDH-1200 ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー 大和製砥所 48873185

ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度1200
内容量1個注文コード48873185品番VDH-1200
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。

用途超硬刃物の構成刃先の研磨。粒度1200長さ(mm)40幅(mm)12厚さ(mm)1.5全長(mm)150質量(g)29トラスコ品番412-8320材質ビトリファイドダイヤモンド適合材超硬刃物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48873203
2024-02-08
用途: 刃先の仕上げ
有限会社細川鉄工所製造業

探していたものが見つかったと言う感じで、とても重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする