曜日別特売
C43D  1500 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 48873517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型砥石 C(カーボン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10本)粒度1500トラスコ品番416-7481注文コード48873517品番C43D 1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,740

中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。

用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。粒度1500長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)3トラスコ品番416-7481材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)ブルーグレー質量(g)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48873517C43D 150022344938C43DC43D  1500 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 22344938金型砥石 C(カーボン)大和製砥所1箱(10本)
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 刃物研ぎに使用している。
ひむろ工房製造業

各種刃物の研ぎにしょうしている。研削力良く満足している。いろいろな刃物に使用できるので満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする