曜日別特売
C43F  1500 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 48873596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型砥石 C(カーボン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10本)粒度1500トラスコ品番416-7562注文コード48873596品番C43F 1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,660

中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。

用途
金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。
粒度1500長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)5トラスコ品番416-7562材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)ブルーグレー質量(g)144

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48873596C43F 150022345017C43FC43F  1500 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 22345017金型砥石 C(カーボン)大和製砥所1箱(10本)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする