曜日別特売
No.4430 超高分子量ポリエチレンNo.4430 日東電工 48875617

No.4430 超高分子量ポリエチレンNo.4430 日東電工 48875617
No.4430 超高分子量ポリエチレンNo.4430 日東電工 48875617

超高分子量ポリエチレンNo.4430

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード48875617品番No.4430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐衝撃強度がきわめて高く、プラスチックの中でも特にすぐれています。
耐薬品性にすぐれています。
耐摩耗性にすぐれています。
自己潤滑性にすぐれています。

用途
各種製品充填、ラベル貼付機の滑り面。自動販売機滑り面、ガイドレールラッピング。
ワッシャーライニング。
基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.28特性耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性粘着力5.45N/10mm主な用途電気・電子用使用温度範囲(℃)0~80仕様はく離紙付トラスコ品番401-0825ホワイト質量(g)498引張強度(N/10mm)138.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48875601
2022-09-25
用途: 作業台の袋入り製品の横移動
株式会社ランド

15キロの品物ですが良く滑ります。テープの粘着力も問題なく
いい製品です

対象商品 : 48875565
2022-08-26
用途: トレーラー制作時
金融・保険業

張りやすく使いやすい。摩擦も予想より少なく満足しております。

対象商品 : 48875556
2021-06-18
用途: 機械のメンテナンス
製造業

緊急で使いたかったので、早く届いて大変助かりました。

対象商品 : 48875626
2021-03-13
用途: 脚立を車内に積み込むスライドガイド。
瑞模空調電気・ガス・熱供給・水道業

よく滑る。耐久性ありそう。あとは粘着力の問題で熱による剥がれがなければGOOD。

対象商品 : 48875565
2018-12-03
用途: 椅子の滑りを良くするため
サービス業

接着が弱いので、しばらく使っていると、はがれてしまうので、もう少し、強めならよいかと思われた。

2が参考にしています
対象商品 : 48875565
2018-05-09
用途: 自作ジグやふすまや障子の底に貼り付けています。

摩耗性があり、潤滑性に優れ、ふすまや障子の底に貼り付け、開け閉めがスムーズになりました。自作のジグや摺動面などに使用していますが動きがなめらかでストレスなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 48875574
2018-08-03
用途: 治具作成
HummingBird

滑りも良く、粘着もシッカリしていて治具製作にはかかせません。剥離紙がもうちょっとめくりやすかったら完璧なんですが。

1が参考にしています
対象商品 : 48875635
2016-07-09
用途: 接触面のスベリ助長

期待していたスベリ性能は得られます。ただ粘着が少し弱く、テープを直角に折って使用すると、接着幅が6-7mmだと次第に剥がれて来ます。(貼る相手にもよると思いますが、ウレタン塗装した木材では経時で剥がれました)曲げてはダメなようですが、テープはよいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする