曜日別特売
0033-3297 スーパーチップソーグリーンII(木工用)(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機) 48876536

スーパーチップソーグリーンII(木工用)(卓上丸のこ用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)216
内容量1枚注文コード48876536品番0033-3297
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!
刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用
レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!
段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!

用途木材の切断外径(Φmm)216穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.1刃数80トラスコ品番423-3085質量(g)560最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000適合材木工切断能力(mm)木材合板80
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48876536
2016-02-25
用途: 木工

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする