曜日別特売

チップ ADNT-SR

(1件のレビュー)
取扱い終了
材質
内容量1パック(10個)注文コード48877026品番ADNT160308SR CH550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番428-0148厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40901935
2017-07-12
用途: フライス切削加工

切削面 良い と 思います。汎用フライス ですので 回転 送りの 違いでかわると かも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする