MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ APET-SR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
CH550
HC844
WH10
EX35
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48877114
品番
APET120208SR HC844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
トラスコ品番
428-1021
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。