MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ CCMT-JQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
注文コード
48877315
品番
CCMT09T304-JQ HG8025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
428-3899
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18