カクイチ
サクションホース インダス CX耐油
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
76.4
25
31.5
38
50.8
63.5
76.4
101.6
125.9
152.4
内径×外径(Φmm)
76.4×91.6
25×33.5
31.5×40.4
38×48
50.8×62.4
63.5×77.1
76.4×91.6
101.6×120
125.9×150.9
152.4×181.4
長さ(m)
50
20
50
10
外径(Φmm)
91.6
33.5
40.4
48
62.4
77.1
91.6
120
150.9
181.4
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48877754
品番
CX耐油-75×91.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途
軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送
内径×外径(Φmm)
76.4×91.6
許容曲げ半径(mm)
300
許容圧力(MPa)
0.5
質量(kg)
75
長さ(m)
50
ピッチ(mm)
15
仕様
耐油性・耐久性・柔軟性
材質
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層
使用温度範囲(℃)
-10~50
内径(Φmm)
76.4
外径(Φmm)
91.6
使用流体
軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など
圧力(kPa)
許容:5[kgf/cm
2
]
特性
耐油
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません