曜日別特売

Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)定格電力(W)0.25注文コード48878123品番CRCW120633R2FKEA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.55ケース形状モールド高さ(mm)0.55奥行(mm)1.6シリーズCRCW定格電力(W)0.25抵抗(Ω)33.2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース1206テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする