曜日別特売
FC0402E1001FTBST0 Vishay 高周波用チップ抵抗器,薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ VISHAY 48879304

Vishay 高周波用チップ抵抗器,薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100個)注文コード48879304品番FC0402E1001FTBST0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様0402型FCシリーズ(20 GHzマイクロウェーブ抵抗器). FCシリーズチップ抵抗は、低い内部 リアクタンスで設計されています。 高周波数で、ほぼ純粋な抵抗器として 機能します。. エッジトリムブロック抵抗器 高純度なアルミ製(99.6 %) 低い内部リアクタンス( ;10 mΩ)長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズFC抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.05許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125パッケージ/ケース0402最小温度係数(ppm/℃)-25温度係数(ppm/℃)±25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする