仕様0402型FCシリーズ(20 GHzマイクロウェーブ抵抗器). FCシリーズチップ抵抗は、低い内部 リアクタンスで設計されています。 高周波数で、ほぼ純粋な抵抗器として 機能します。. エッジトリムブロック抵抗器 高純度なアルミ製(99.6 %) 低い内部リアクタンス( ;10 mΩ)長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズFC定格電力(W)0.05抵抗(Ω)500許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125パッケージ/ケース0402最小温度係数(ppm/℃)-25温度係数(ppm/℃)±25