曜日別特売
CRHV1206AF50M0FKET Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ VISHAY 48879399

Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
抵抗(MΩ)50
内容量1リール(250個)注文コード48879399品番CRHV1206AF50M0FKET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)3.18寸法(mm)3.18×1.6×0.64高さ(mm)0.64奥行(mm)1.6シリーズCRHV定格電力(W)0.3抵抗(MΩ)50許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース1206最小温度係数(ppm/℃)-100テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする