曜日別特売

Vishay 高電圧 整流ダイオードVS-8EWS12S-M3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(75個)
内容量1セット(75個)注文コード48879584品番VS-8EWS12S-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:D-PAK (TO-252AA) 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 + Tab 、 最大順方向降下電圧:1.1V 、 長さ:6.73mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.38mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする