VS-VSKDU162/12PbF Vishay 高電圧 整流ダイオード, シリーズ VISHAY 48879636

Vishay 高電圧 整流ダイオード, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48879636
品番
VS-VSKDU162/12PbF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
ダイオード構成:シリーズ●整流タイプ:高電圧●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:新規INT-A-PAK●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:3.9V●長さ:94mm●幅:35mm●高さ:28mm●ピーク逆回復時間:200ns●パワー消費:695W●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする