HTS09475007JPB19 Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ VISHAY 48880029

Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(30個)定格電力(W)3抵抗(Ω)5G注文コード48880029品番HTS09475007JPB19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電力(W)3許容差±5%テクノロジー厚膜シリーズHTSケース形状セラミック温度係数(ppm/℃)±150終端スタイルアキシャル寸法(mm)8.5(Dia.)×47長さ(mm)47直径(Φmm)8.5仕様高電圧 / 高抵抗の厚膜抵抗器 - HTSシリーズ. Vishay Sfernice HTSシリーズ厚膜抵抗器 高電圧: 1 → 20 kV 高負荷値: 最大50 GΩ 優れた安定性: 1 %最小温度係数(ppm/℃)-150抵抗(Ω)5GRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする