曜日別特売
1N5394-E3/54 Vishay 整流ダイオード VISHAY 48880643

Vishay 整流ダイオード1N5394-E3/54

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が369種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(5500個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:300V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-204AL 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.4V 、 長さ:5.2mm 、 ピーク逆回復時間:2μs 、 直径:2.7mm 、 動作温度 Min:-50 ℃ 、 標準回復整流器、1.5 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
注文コード
48880643
品番
1N5394-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:300V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-204AL 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.4V 、 長さ:5.2mm 、 ピーク逆回復時間:2μs 、 直径:2.7mm 、 動作温度 Min:-50 ℃ 、 標準回復整流器、1.5 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする