曜日別特売
RDMT0802M0TN  JM4060 チップ RDMT-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 48880912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RDMT-TN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)切刃長さ(mm)8注文コード48880912品番RDMT0802M0TN JM4060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)15厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面トラスコ品番429-4131形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする