曜日別特売
FES16DT-E3/45 Vishay 整流ダイオード VISHAY 48881088

Vishay 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が369種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:975mV●長さ:10.54mm●幅:4.7mm●高さ:8.89mm●ピーク逆回復時間:35ns●寸法:8.89 x 10.54 x 4.7mm●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
注文コード
48881088
品番
FES16DT-E3/45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:975mV●長さ:10.54mm●幅:4.7mm●高さ:8.89mm●ピーク逆回復時間:35ns●寸法:8.89 x 10.54 x 4.7mm●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする