曜日別特売

ステンレスガラス用調整ヒンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個付属品六角レンチ×1本仕上HLST(ヘアーライン仕上げ)注文コード48886626品番OT-B430-SUS-HLST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。

寸法C1(mm)3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)寸法C2(mm)4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)寸法t1(mm)8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)寸法t2(mm)2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)材質ステンレス付属品六角レンチ×1本許容荷重(kg)40タイプガラス板取付適合サイズ(mm)(ガラス)~800仕上HLST(ヘアーライン仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10自重(g)931
注意
※片開き扉推奨製品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする