ステンレスガラス用調整ヒンジ

ステンレスガラス用調整ヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ - ジョー・プリンス竹下

ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。

材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※片開き扉推奨製品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48886617OT-B430-SUS-MST3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)六角レンチ×1本
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48886635OT-B450-SUS-MST3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)、4.3(ガラス厚12mm)4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)、7.7(ガラス厚12mm)8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)、12(ガラス厚12mm)2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)、1(ガラス厚12mm)六角レンチ×1本、取付用M5皿ネジ×4本
19,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
48886644OT-B450-SUS-HLST3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)、4.3(ガラス厚12mm)4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)、7.7(ガラス厚12mm)8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)、12(ガラス厚12mm)2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)、1(ガラス厚12mm)六角レンチ×1本、取付用M5皿ネジ×4本
19,400
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
48886653OT-B490-SUS-MST3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)、4.3(ガラス厚12mm)4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)、7.7(ガラス厚12mm)8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)、12(ガラス厚12mm)2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)、1(ガラス厚12mm)六角レンチ×1本、取付用M5皿ネジ×3本
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48886662OT-B490-SUS-HLST3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)、4.3(ガラス厚12mm)4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)、7.7(ガラス厚12mm)8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)、12(ガラス厚12mm)2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)、1(ガラス厚12mm)六角レンチ×1本、取付用M5皿ネジ×3本
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48886626OT-B430-SUS-HLST3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)六角レンチ×1本
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする