曜日別特売
OT-H610N-2 ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下 48886958

OT-H610N-2 ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下 48886958
OT-H610N-2 ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下 48886958

ガラス用エッジシール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
適合ガラス厚(mm)8
内容量1本注文コード48886958品番OT-H610N-2
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

枠と両開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
戸先、吊元、下部にご使用下さい。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。

材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8
注意
※屋内でご使用下さい。
※OT-B430-SUSの吊元には使用できません。
※生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。現物にてご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48886958
2018-07-26
用途: ガラス保護
サービス業

コストパフォーマンスが良く、必要な物が揃っているので良い。ただ、届くのが遅い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする