曜日別特売
GBPC1502-E4 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY 48887433

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が219種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
仕様
ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:15A 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:GBPC 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:300A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.1V 、 ピーク逆電流:5μA 、 長さ:28.8mm 、 幅:28.8mm 、 UL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC15シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 15 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
注文コード
48887433
品番
GBPC1502-E4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
仕様
ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:15A 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:GBPC 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:300A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.1V 、 ピーク逆電流:5μA 、 長さ:28.8mm 、 幅:28.8mm 、 UL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC15シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 15 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする