HE-07 LEDライト付ルーペ (クリップ) 光 48888822

 

HE-07 LEDライト付ルーペ (クリップ) 光 48888822
HE-07 LEDライト付ルーペ (クリップ) 光 48888822

LEDライト付ルーペ (クリップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48888822品番HE-07
参考基準価格(税別)¥4,032販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能

用途
部品の組立て・検査。
倍率(倍)2レンズサイズ(mm)105トラスコ品番405-2226材質レンズ:アクリル、本体:ABS全長(mm)310質量(g)145種類スタンドルーペ電源ボタン型電池(LR43)×3個(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする