曜日別特売

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)シリーズVJ注文コード48890039品番VJ0603A101JXBAC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.94高さ(mm)0.94取付方式表面実装奥行(mm)0.8電圧(V)100dcシリーズVJ許容差±5%温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)温度係数(ppm/℃)±30静電容量(pF)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする