仕様Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.94高さ(mm)0.94取付方式表面実装奥行(mm)0.8電圧(V)100dcシリーズVJ許容差±5%温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)温度係数(ppm/℃)±30静電容量(pF)330