京セラ
チップ CCGT-FL-U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.1
0.2
0.03
切刃長さ(mm)
9.7
9.7
6.5
厚さ(mm)
3.97
3.97
2.38
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
48891735
品番
CCGT09T302FL-U TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
651-8036
材質
TN6010
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48891735
CCGT09T302FL-U TN6010
24638312
CCET09T302MFL-U TN610
チップ CCET MFR/L-U
京セラ
1箱(10個)
¥
9,498
税込
¥10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です