商品レビューを投稿する内容量1セット(50個)仕様キャリアー周波数:38kHz●最大トランスミッション距離:45m●半値トランスミッション距離角度:±45 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●出力電流:5mA●コンポーネント:フォトディテクター,プリアンプ●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:10 x 5.8 x 12.5mm●高さ:12.5mm●長さ:10mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●幅:5.8mm●IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数注文コード48892254品番TSOP31438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138販売価格(税別)