曜日別特売
TSOP34436SS1F Vishay 赤外線レシーバ VISHAY 48892315

Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(90個)仕様キャリアー周波数:36kHz●最大トランスミッション距離:45m●半値トランスミッション距離角度:±45 °●ピーク感度波長:950nm●出力電流:5mA●コンポーネント:フォトディテクター,プリアンプ●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:6.9 x 6 x 3.9mm●高さ:3.9mm●長さ:6.9mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●幅:6mm●IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数注文コード48892315品番TSOP34436SS1F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様キャリアー周波数:36kHz●最大トランスミッション距離:45m●半値トランスミッション距離角度:±45 °●ピーク感度波長:950nm●出力電流:5mA●コンポーネント:フォトディテクター,プリアンプ●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:6.9 x 6 x 3.9mm●高さ:3.9mm●長さ:6.9mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●幅:6mm●IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする