商品レビューを投稿する内容量1袋(1800個)仕様キャリアー周波数:38kHz●最大トランスミッション距離:30m●半値トランスミッション距離角度:±45 °●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●出力電流:5mA●コンポーネント:フォトディテクター,プリアンプ●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:5.4 x 5 x 6.35mm●高さ:6.35mm●長さ:5.4mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●動作温度 Min:-25℃注文コード48892473品番TSOP13338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。