TSOP13636 Vishay 赤外線レシーバ VISHAY 48892489

Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(1800個)仕様キャリアー周波数:36kHz●最大トランスミッション距離:30m●半値トランスミッション距離角度:±45 °●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●出力電流:5mA●コンポーネント:フォトディテクター,プリアンプ●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:5.4 x 5 x 6.35mm●高さ:6.35mm●長さ:5.4mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●シリーズ:TSOP13注文コード48892489品番TSOP13636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様キャリアー周波数:36kHz●最大トランスミッション距離:30m●半値トランスミッション距離角度:±45 °●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●出力電流:5mA●コンポーネント:フォトディテクター,プリアンプ●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:5.4 x 5 x 6.35mm●高さ:6.35mm●長さ:5.4mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●シリーズ:TSOP13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする