R3130-K22 電動中型ラチェットレンチ インガソール・ランド 48892892

電動中型ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可107日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48892892品番R3130-K22
参考基準価格(税別)¥158,100販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。

電圧(V)DC20バッテリー容量(Ah)2.5最大締付トルク(N・m)73最大回転数(min-1[r.p.m])0~225長さ(mm)445幅(mm)70高さ(mm)70(バッテリー含む)質量(kg)2.0差込角(sq.)3/8適合バッテリーBL2012質量(g)2300RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする