商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様キャリアー周波数:38kHz●最大トランスミッション距離:40m●半値トランスミッション距離角度:±50 °●出力電流:5mA●コンポーネント:PINダイオード、プリアンプ●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●寸法:7.5 x 5.3 x 4mm●高さ:4mm●長さ:7.5mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●幅:5.3mm●IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数注文コード48893119品番TSOP6238TT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077販売価格(税別)