曜日別特売

チップ GER

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.1
トラスコ品番651-9687
内容量1パック(10個)注文コード48894081品番GER150-010A PR1225
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質PR1225トラスコ品番651-9687厚さ(mm)2.58切刃長さ(mm)6.5コーナー半径(mm)0.1穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする