日本レヂボン
RBZ 研削砥石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
硬度
Q
M
P
Q
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
48894134
品番
RBZ1806-24Q
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
鋳物研削用高性能オフセットといし。
鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22
粒度
24
砥材
Z
硬度
Q
最高使用周速度(m/min)
4300
主要切断材料
鋳物