京セラ
チップ GER
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.1
0.2
トラスコ品番
651-9806
651-9776
651-9792
651-9806
651-9822
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48894185
品番
GER250-020CM PR1225
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
PR1225
トラスコ品番
651-9806
厚さ(mm)
4.05
切刃長さ(mm)
11.48
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。