※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.05
0.2
1
0.4
トラスコ品番
650-8880
650-8651
650-8677
650-8715
650-8944
650-8731
650-8782
650-8740
650-8758
650-8693
650-8804
650-8821
650-8871
650-8847
650-8880
650-8901
650-8928
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48894413
品番
GVFL400-040C PR1225
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
PVDコーティング
トラスコ品番
650-8880
溝幅(mm)
4.00±0.03
切刃長さ(mm)
27
厚さT(mm)
7
呈色
黒赤色
構成
MEGACOAT
適合ホルダ
GFVL-1C型/GFVSR-1C型/GFVTR-1C型/GIFVL-1C型
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。