TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト シェルフユーティリティーカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48894448
品番
KTL6801
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
段数
2
耐荷重(kg)
230
材質
高密度ポリエチレン
色
ブラック
キャスター
Φ125×2/自在、Φ125×2/固定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1150×641×987
棚間隔(mm)
525
棚板寸法(mm)
920×640
有効間口(mm)
(中板)800
TKG品番
9-1229-0501
TKG品番(2017)
6-1107-0501
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません