曜日別特売
KTL6802 トラスト シェルフユーティリティーカート TRUST(トラスト)[厨房用品] 48894457

KTL6802 トラスト シェルフユーティリティーカート TRUST(トラスト)[厨房用品] 48894457
KTL6802 トラスト シェルフユーティリティーカート TRUST(トラスト)[厨房用品] 48894457

トラスト シェルフユーティリティーカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード48894457品番KTL6802
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
段数2耐荷重(kg)230材質高密度ポリエチレンベージュキャスターΦ125×2/自在、Φ125×2/固定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×641×987棚間隔(mm)525棚板寸法(mm)920×640有効間口(mm)(中板)800TKG品番9-1229-0502TKG品番(2017)6-1107-0502

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする