曜日別特売
KTL6701 トラストモバイルワークキャビネットカート TRUST(トラスト)[厨房用品] 48894484

KTL6701 トラストモバイルワークキャビネットカート TRUST(トラスト)[厨房用品] 48894484
KTL6701 トラストモバイルワークキャビネットカート TRUST(トラスト)[厨房用品] 48894484

トラストモバイルワークキャビネットカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード48894484品番KTL6701
参考基準価格(税別)¥176,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

1辺の開口部で作業がしやすく、3辺67mmの高さのガードがあり、商品の落下を防止します。鍵付き扉なので、安全に収納いたずら防止になります。

耐荷重(kg)340材質高密度ポリエチレンキャスターΦ125×2/自在(ストッパー付)、Φ125×2/固定内寸法(mm)キャビネット/360×500(3段階調整可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1245×670×972棚板寸法(mm)360×600TKG品番9-1229-0701TKG品番(2017)6-1107-0701

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする