京セラ
チップ GVR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
1
1.25
1.5
トラスコ品番
650-8537
650-8537
650-8537
650-8405
651-9971
651-9911
650-8413
651-9989
651-9920
650-8421
650-8472
651-9997
651-9938
650-8430
650-8448
650-8481
650-8375
651-9946
650-8499
650-8456
650-8502
650-8383
651-9954
650-8545
650-8464
650-8511
650-8553
651-9962
650-8529
650-8561
650-8391
650-8570
650-8588
650-8596
650-8626
650-8600
650-8618
650-8634
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48894921
品番
GVR400-020B PR1225
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
PR1225
トラスコ品番
650-8537
切刃長さ(mm)
15
厚さT(mm)
5.5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
穴無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。