チップ GVR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
トラスコ品番650-8588
650-8588
650-8405
651-9971
651-9911
650-8413
651-9989
651-9920
650-8421
650-8472
651-9997
651-9938
650-8430
650-8448
650-8481
650-8375
651-9946
650-8499
650-8456
650-8502
650-8383
651-9954
650-8545
650-8464
650-8511
650-8553
651-9962
650-8529
650-8561
650-8391
650-8537
650-8570
650-8596
650-8626
650-8600
650-8618
650-8634
内容量1パック(10個)注文コード48894946品番GVR500-020C PR1225
参考基準価格(税別)¥49,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
材質PR1225トラスコ品番650-8588切刃長さ(mm)21厚さT(mm)6.5コーナー半径(mm)0.2穴の形状穴無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする