ES-230MMX54P 山林用チップソー E-Value 48895613

山林用チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48895613品番ES-230MMX54P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

直径50mmまでの竹や枝を切断できます。
鋸の目立てを応用、摩擦が少なく切りクズの排出されやすいです。
チドリ刃で交互に左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
夏以降の硬い草にも最適です。

用途刈払機用チップソー外径(Φmm)230刃数(p)54刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする