曜日別特売

山林用チップソー

山林用チップソー - E-Value

直径50mmまでの竹や枝を切断できます。
鋸の目立てを応用、摩擦が少なく切りクズの排出されやすいです。
チドリ刃で交互に左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
夏以降の硬い草にも最適です。

用途刈払機用チップソー刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48895613ES-230MMX54P23054
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
48895622ES-255MMX60P25560
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする