京セラ
チップ TNMA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
48895962
品番
TNMA160408 PV7005
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
651-6751
材質
PV7005
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。