出力電圧(V)AC100/110/115/120質量(kg)12.9周波数(Hz)50/60電流(A)(商用充電)6、(太陽電池充電)30定格電力(W)3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466.8×283.5×100バッテリー電圧(V)48保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ充電電圧(V)57安全規格UL458準拠、FCC classA開放電圧(V)75(太陽電池最大入力)波形正弦波(歪率3%未満)最大出力電力(W)3450/3分間、4500/10秒、6000/30サイクル動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)定格入力効率(%)91入力電圧範囲(V)DC42~60