電菱
マルチ電圧バッテリー充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
48896128
品番
PANcharge1k(バッテリー充電器)
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。
最大電力1kW出力の大容量です。
300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×95.3×223
バッテリー容量(Ah)
60~300、50~250、30~150
充電電圧(V)
14.5、29、43.5、58
充電電流(A)
30、25、15