京セラ
チップ WNMU-EN-SM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
PR1510
CA6535
PR1510
PR1525
PR1535
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48897755
品番
WNMU080608EN-SM PR1510
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
651-5410
材質
PR1510
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。