曜日別特売
HE-W010X2.5 マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ 48897817

マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)2.5最大使用荷重(t)1注文コード48897817品番HE-W010X2.5
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適

長さ(m)2.5最大使用荷重(t)1種別HE形(両端アイ形)タイプHE形(両端アイ形)規格JIS B 8818 3等級等級JIS B 8811許容荷重(t)ストレート吊り:1以下/チョーク吊り:0.8以下/バスケット吊り(2点吊り):2以下/バスケット吊り(4点吊り):4以下質量(kg/m)0.26本体厚さ(mm)10アイ部幅(mm)25JIS規格JIS B 8811アイの長さ(mm)200アイの厚さ(mm)10接合部の厚さ(mm)16接合部の幅(mm)36色相本体幅(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48897826
2020-03-12
用途: 舞台ステージ
卸売・小売業

思っていた通りの商品でした。使いやすいです。また数が必要な時は再購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48897582
2017-10-05
用途: 機材の吊り込み
マイクマークサービス業

物はとても良いのですが注文してから納品まで10日以上かかるのが、、、。
せめて一週間以内ぐらいで納入出来るシステムになれば満点なんですが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする