※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ファイブスピードコントローラα メーターアウト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48898945
品番
F4R-01SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
適合チューブ外径D(Φmm)
4
接続口径
R1/8
使用流体
空気
トラスコ品番
423-4545
質量(g)
26.0
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5~60℃(凍結なきこと)
使用圧力
0.05~0.7MPa
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48898945
F4R-01SC-O
02122924
F4R-01SC-O
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ
千代田通商
1個
¥
879
税込
¥
967
注文コードが変更になりました